Clinderlåssats 4 delar per sats, samma låsegenskaper 40 mm

Art-nr: 085865 40
Ange pris 4 st. (SEK 109,23 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
286 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höljes-⌀ 40 mm
bygel-⌀ 6 mm
husets material Mässing
Material bygel Stål
låssystemanpassad Nej
passar till låscylindrar nej
Härdad bygel Ja
med skydd för nyckelhål Nej
Låsning i en sats samma låsegenskaper
Antal lås 4
Antal nycklar vardera 1
Produktslag Hänglås

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085865 40
EAN/GTIN 4003482299517
Tillverkarens nummer QUADRO 222/40SB

Benämning

Utförande:

Massivt mässingslås med härdad stålbygel.

Funktion:

Samma låsegenskaper innebär att du med en och samma nyckel kan öppna och stänga flera cylindrar och lås.

Leveransinnehåll:

4 hänglås med vardera 1 nyckel.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen