Verktygslådor av stålplåt ”Extra” 5/530

Art-nr: 693455 5/530
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
213 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 530 mm
yttermått djup 200 mm
yttermått höjd 200 mm
Utförande Femdelad
vikt 6,3 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693455 5/530
EAN/GTIN 2050001895400

Benämning

Utförande:

Kan låsas med hänglås (nr 085830 och följande). Locket fastsatt med genomgående bandgångjärn.
Extra kraftigt utförande, vissa delar av 0,9 mm stålplåt.

Lackering:

Lådan pulverbelagd med orange och handtaget med antracitgrå färg.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen