{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Egenskap väska | Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig | |
yttermått längd | 670 mm | |
yttermått djup | 510 mm | |
yttermått höjd | 372 mm | |
Längd invändigt | 580 mm | |
Bredd invändigt | 440 mm | |
Höjd invändigt | 330 mm | |
Volym | 84,2 l | |
antal lås | 4 | |
antal sidohandtag | 2 | |
antal hjul | 2 | |
maximal belastning | 62 kg | |
vikt | 12,7 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikelnummer | 692930 5833 | |
EAN/GTIN | 8024482008769 | |
Tillverkarens nummer | 5833.B |