{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Egenskap väska | Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig | |
yttermått längd | 627 mm | |
yttermått djup | 475 mm | |
yttermått höjd | 292 mm | |
Längd invändigt | 538 mm | |
Bredd invändigt | 405 mm | |
Höjd invändigt | 250 mm | |
Volym | 53 l | |
antal lås | 4 | |
antal sidohandtag | 2 | |
antal hjul | 2 | |
maximal belastning | 37,2 kg | |
vikt | 11,3 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikelnummer | 692930 5326 | |
EAN/GTIN | 8024482177014 | |
Tillverkarens nummer | 5326.B |