{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Egenskap väska | Flyganpassad; Flyganpassad; Slagtålig | |
yttermått längd | 485 mm | |
yttermått djup | 414 mm | |
yttermått höjd | 212 mm | |
Längd invändigt | 445 mm | |
Bredd invändigt | 345 mm | |
Höjd invändigt | 190 mm | |
Volym | 29,2 l | |
antal lås | 2 | |
maximal belastning | 25 kg | |
vikt | 2,91 kg | |
Produktslag | Verktygstransportsystem |
Artikelnummer | 692930 4419 | |
EAN/GTIN | 8024482015316 | |
Tillverkarens nummer | 4419.B |