Verktygssats för elektriker, 82 delar utan väska

Art-nr: 680505
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081557 LR3
Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 680505
EAN/GTIN 2050001017710

Benämning

Användningsdata:

Innehåller de viktigaste kvalitetsverktygen för elinstallationer.

Innehåll:

Spiralborrssats HSS, i kassett: 1 st nr 115000 strl 1 – 10
STABILA® tumstock av trä: 1 St. Nr. 466005 storlek 2
Snörslå med färgpulver vardera: 1 st nr 467590 storlek 1; nr 467595 storlek R
STABILA® lättmetallvattenpass: 1 st nr 467030 strl 400
DICK flatfil, huggning 1 med skaft: 1 st nr 510100 strl 150
DICK halvrundfil, huggning 2 med skaft: 1 st nr 513200 strl 150
DICK rundfil, huggning 2 med skaft: 1 st nr 514200 strl 150
Trådborste: 1 st nr 575000 strl 3
PUK® universalssåg: 1 st nr 581220
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr 630168 storlek 6
(17 delar)
Wera spårskruvmejsel, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 663100 strl. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
PB Swiss Tools spänningsprovare för max 250 V: 1 st. nr 665020 strl. 2,5
BENNING spänningsprovare ”Analog”: 1 st nr 473105 strl. Analog
med tillhörande väska: 1 st. nr 473336 stl. B
Nyckel för säkringshållare, enligt EN 60900 isolerad upp till 1000 V: 1 st nr 665800 av 2 – 63 A
Wera skruvmejsel för Phillips, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 668600 strl. 1; 2
KNIPEX® kombinationstång, VDE-isolerad: 1 st nr 701700 strl 160
KNIPEX® polygriptång, VDE-isolerad: 1 st nr 705740 strl 250
KNIPEX® spetstång med skär, VDE-isolerad: 1 st nr 713300 strl 160
KNIPEX® sidavbitare, VDE-isolerad: 1 st nr 725300 strl 160
KNIPEX® skaltång, VDE-isolerad: 1 st nr 728750 strl 160
JOKARI® kabelskalkniv: 1 st nr 728010 strl 8 – 28
RENNSTEIG murarmejsel, flat: 1 st nr 742500 strl 250
RENNSTEIG murarmejsel, spetsig: 1 st nr 742600 strl 250
RENNSTEIG elektrikerhuggmejsel, flat: 1 st nr 743000 strl 250
GARANT smideshammare med skaft av hickory: 1 st nr 750110 strl 500
smidesslägga med skaft: 1 st nr 751055 storlek 1
Fasonsax med utväxling: 1 st nr 766000 strl 260
Telefonsax: 1 st nr 769005 strl 130
Milwaukee® hårdmetallstenborrrar i plastbox: 1 st. nr 786081 stl. 5 (⌀ 4–10 mm)
Huggjärn/stämjärn: 1 st nr 794800 strl 16
RUNPOTEC® indragsband av nylon: 1 st nr 814862 strl 10
Upprymmare: 1 st nr 831700 strl 110
kabelkniv med fast blad: 1 st. nr 844300
isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 storlek BLACK
ficklampa, LED: 1 st nr 081437 storlek BLACK
Spackel: 1 st nr 087650 strl 50
gipsbägare av gummi: 1 st nr 087680 strl 125
Rundpensel: 1 st nr 087005 strl 20

Anmärkning:

Verktyget levereras löst.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen