Träspiralborrbits 6 mm

Art-nr: 676315 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 6 mm
Skärmaterial HSS
spirallängd 55 mm
totallängd 95 mm
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Spiralborrbits

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676315 6
EAN/GTIN 9002696265313
Tillverkarens nummer 013BE0600

Benämning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
För exakt och rivningsfri borrning i mjukt och hårt träoch belagda skivmaterial.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen