Träspiralborrbits 3 mm

Art-nr: 676315 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 3 mm
Skärmaterial HSS
spirallängd 30 mm
totallängd 70 mm
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Spiralborrbits

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676315 3
EAN/GTIN 9002696265344
Tillverkarens nummer 013BE0300

Benämning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
För exakt och rivningsfri borrning i mjukt och hårt träoch belagda skivmaterial.
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
    Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen