Träspiralborrbits 4 mm

Art-nr: 676315 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Borr-⌀ 4 mm
    Skärmaterial HSS
    spirallängd 35 mm
    totallängd 75 mm
    Bits sexkantskaft E 6,3
    Produktslag Spiralborrbits

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 676315 4
    EAN/GTIN 9002696265337
    Tillverkarens nummer 013BE0400

    Benämning

    Utförande:

    1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

    Fördel:

    Snabbt och enkelt byte mellan borr-, försänkar- eller skruvbits.

    Användningsdata:

    Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.
    För exakt och rivningsfri borrning i mjukt och hårt träoch belagda skivmaterial.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen