Bitssortiment med bitsskruvmejsel och hylsor 27 delar 27

Art-nr: 676173 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning KK Zyklop Mini 2
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; 6-kant-hylsnycklar
Drivverktyg 1 Bits-spärrnyckel 1/4”; Ringspärrnyckel 1/4 tum; bitsskruvmejsel
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676173 27
EAN/GTIN 4013288182180
Tillverkarens nummer 05135918001

Benämning

Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg för hand och maskinellt. Kraftform-skruvdragarhandtag med snabbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 och E 6,3.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Vardera 1 st nr 675310 storlek 1/25; 2/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Vardera 1 st nr 675320 storlek 1/25; 2/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för utvändig sexkant: Vardera 1 st nr 675240 storlek 3; 4; 5; 6
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Torx®: Vardera 1 st nr 675340 storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Hylsnyckelinsatser 1/4 tum, för utvändig sexkant: Vardera 1 st storlek 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adapter: 1 st 1/4 tum invändig fyrkant – 1/4 tum bitsfäste
bitsskruvmejsel: 1 st.
Bits-spärrnyckel 1/4 tum: 1 st nr 676645
Reserv, fyrkant, 1/4 tum: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen