Precisionsbits för spår, 1/4 tum C 6.3 6 mm

Art-nr: 675300 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    40,32  SEK / st.
  • Från 10st.
    33,64  SEK / st.
på begäran
I lager
357 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

eggbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning PrecisionBits
    eggbredd 6 mm
    mejseltjocklek 1 mm
    totallängd 25 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Bits sexkantskaft C 6,3
    Produktslag Bitsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 675300 6
    EAN/GTIN 7610733211593
    Tillverkarens nummer C6.135/4

    Benämning

    Utförande:

    För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
    Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd. Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och ”Anti-Cam-Out”. Nanobeläggningen är på samma gång färgmarkering och attraktivt rostskydd.

    Användningsdata:

    För spårskruvar DIN 3127 resp. DIN ISO 2351-1.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen