Magasinhållare ”Insider” med 1/4 tum bits med magnet, klinglängd: 15mm

Art-nr.: 676661 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
306 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klinglängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bitshållare: D 6,3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Insider
Bitshållare D 6,3
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
totallängd 120 mm
vridbar kåpa Nej
med spärrhandtag Nej
med teleskopskaft Nej
inkl. bits Ja
inbyggt bitsfack Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 676661 15
EAN/GTIN 7610733286171
Tillverkarens nummer 6464.RED

Benämning

Utförande:

”Multicraft”-handtag och skjutmagasin med ändspärr inklusive C 6,3 bits. Fäste med stark permanentmagnet.
”Insider”-handtag och skjutmagasin med ändspärr. Fäste med stark permanentmagnet.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

Innehåll:

1 bits vardera:
för spår nr 675300 storlek 4; 5,5; 6.
för Phillips nr 675281 storlek 1/25; 2/25.
för invändig Torx® nr 675295 storlek TX10; TX15; TX20.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen