Magasinhållare ”Insider Long” med 1/4 tum bits med magnet 110 mm

Art-nr: 676662 110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
124 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klinglängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bitshållare: D 6,3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Insider Long
klinglängd 110 mm
Bitshållare D 6,3
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
totallängd 215 mm
vridbar kåpa Nej
med spärrhandtag Nej
inkl. bits Ja
inbyggt bitsfack Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676662 110
EAN/GTIN 7610733282074
Tillverkarens nummer PB 6465.Red

Benämning

Utförande:

”Multicraft”-handtag och skjutmagasin med ändspärr inklusive C 6,3 bits. Fäste med stark permanentmagnet.
”Insider”-handtag och skjutmagasin med ändspärr. Fäste med stark permanentmagnet.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

Innehåll:

1 bits vardera:
för spår nr 675300 storlek 4; 5,5; 6.
för Phillips nr 675281 storlek 1/25; 2/25.
för invändig Torx® nr 675295 storlek TX10; TX15; TX20.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen