Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, Torx®-profil: TX10

Art-nr.: 675295 TX10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    37,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    31,26  SEK / st.
på begäran
I lager
1 468 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PrecisionBits
Torx®-profil TX10
totallängd 25 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675295 TX10
EAN/GTIN 7610733211500
Tillverkarens nummer C6.400/10

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd. Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och ”Anti-Cam-Out”. Nanobeläggningen är på samma gång färgmarkering och attraktivt rostskydd.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, Torx®-profil: TX10

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, Torx®-profil: TX10

på begäran
I lager
1 468 styck i lager
Från 1  st
37,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
31,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 096 styck i lager
Från 1  st
14,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
11,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar Skruvmejslar för TORX®-skruvar
totallängd 25 mm 25 mm
Torx®-profil TX10 TX10
Produktslag Bitsverktyg Bitsverktyg

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen