Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 8 mm

Art-nr: 674242 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    50,63  SEK / st.
  • Från 10st.
    42,14  SEK / st.
på begäran
I lager
426 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
sexkant 8 mm
totallängd 50 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674242 8
EAN/GTIN 7610733221271
Tillverkarens nummer E6.210/8

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen