Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 3 mm

Art-nr: 674242 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    44,01  SEK / st.
  • Från 10st.
    36,63  SEK / st.
på begäran
I lager
1 485 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning PrecisionBits
    sexkant 3 mm
    totallängd 50 mm
    Drivprofil Sexkantnyckel
    Bits sexkantskaft E 6,3
    Produktslag Bitsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 674242 3
    EAN/GTIN 7610733221233
    Tillverkarens nummer E6.210/3

    Benämning

    Utförande:

    För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

    Användningsdata:

    För insexskruvar DIN 7426.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Material:

    Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen