Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 6 mm

Art-nr: 674242 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    43,05  SEK / st.
  • Från 10st.
    35,84  SEK / st.
på begäran
I lager
1 381 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning PrecisionBits
sexkant 6 mm
totallängd 50 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft E 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674242 6
EAN/GTIN 7610733221264
Tillverkarens nummer E6.210/6

Benämning

Utförande:

För fastsättning i handhållare resp. maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för fastsättning i kopplingsskaft nr 675000675050.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen