Vinkelskruvmejsel för Phillips 3

Art-nr: 669400 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 3
för skruv-⌀ 5,3 mm - 7,2 mm
totallängd 150 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 669400 3
EAN/GTIN 7610733004355
Tillverkarens nummer PB 605.3

Benämning

Utförande:

Två spetsar i 90° vinklar. PB Swiss Tools-speciallegering, ytförnicklad och förkromad yta. Spetsar svarta. Lettrat skaft som ger säkert grepp i våt eller oljig omgivning. Eggar inbördes förskjutna 45°. För skruvar med Phillips-krysspår.