Vinkelskruvmejsel för Phillips 2

Art-nr: 669400 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
146 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 2
för skruv-⌀ 3,1 mm - 5,2 mm
totallängd 125 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 669400 2
EAN/GTIN 7610733004348
Tillverkarens nummer PB 605.2

Benämning

Utförande:

Två spetsar i 90° vinklar. PB Swiss Tools-speciallegering, ytförnicklad och förkromad yta. Spetsar svarta. Lettrat skaft som ger säkert grepp i våt eller oljig omgivning. Eggar inbördes förskjutna 45°. För skruvar med Phillips-krysspår.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen