Vinkelskruvmejsel för Phillips 1

Art-nr: 669400 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
627 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 1
för skruv-⌀ 2,1 mm - 3 mm
totallängd 100 mm
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 669400 1
EAN/GTIN 7610733004331
Tillverkarens nummer PB 605.1

Benämning

Utförande:

Två spetsar i 90° vinklar. PB Swiss Tools-speciallegering, ytförnicklad och förkromad yta. Spetsar svarta. Lettrat skaft som ger säkert grepp i våt eller oljig omgivning. Eggar inbördes förskjutna 45°. För skruvar med Phillips-krysspår.