Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål, krysspårstorlek: 3

Art-nr.: 668260 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
182 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 350 PH
krysspårstorlek 3
för skruv-⌀ 5,3 − 7,2 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 262 mm
mejselspets lasertip
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668260 3
EAN/GTIN 4013288003669
Tillverkarens nummer 05008735001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Wera Lasertip-klinga av höglegerat specialstål med mikrorrå drivspets, kemiskt nickelpläterad. (Storlek 0; 1S; 2S utan Lasertip, med svart drivspets).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen