Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål, krysspårstorlek: 0

Art-nr.: 668260 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
310 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 350 PH
krysspårstorlek 0
för skruv-⌀ till 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 141 mm
mejselspets svart
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668260 0
EAN/GTIN 4013288003591
Tillverkarens nummer 05008705001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Wera Lasertip-klinga av höglegerat specialstål med mikrorrå drivspets, kemiskt nickelpläterad. (Storlek 0; 1S; 2S utan Lasertip, med svart drivspets).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen