Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål, krysspårstorlek: 1S

Art-nr.: 668260 1S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
259 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 350 PH Stubby
krysspårstorlek 1
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 25 mm
totallängd 79 mm
mejselspets svart
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Manövreringssexkant ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668260 1S
EAN/GTIN 4013288212160
Tillverkarens nummer 05008850001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Wera Lasertip-klinga av höglegerat specialstål med mikrorrå drivspets, kemiskt nickelpläterad. (Storlek 0; 1S; 2S utan Lasertip, med svart drivspets).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål, krysspårstorlek: 1S

Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål, krysspårstorlek: 1S

på begäran
I lager
259 styck i lager
84,39  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
215 styck i lager
58,85  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 492 styck i lager
65,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips Skruvmejsel för Phillips Skruvmejsel för Phillips
totallängd 79 mm 82 mm 112 mm
krysspårstorlek 1 1 1
Produktslag Skruvmejslar Skruvmejslar Skruvmejslar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen