Skruvdragare för Pozidriv, med plasthandtag 2K

Art-nr: 668200 2K
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
83 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic
krysspårstorlek 2K
för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
klinglängd 40 mm
totallängd 90 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668200 2K
EAN/GTIN 7610733086733
Tillverkarens nummer 194.2-40

Benämning

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent, slagtålig plast (kadmiumfri). Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Kort utförande.

Användningsdata:

Pozidriv-skruvmejslar för skruvar med Pozidriv- och Supadriv-krysspår.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen