Skruvdragare för Pozidriv, med plasthandtag 1K

Art-nr: 668200 1K
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
133 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic
krysspårstorlek 1K
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 30 mm
totallängd 75 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668200 1K
EAN/GTIN 7610733086726
Tillverkarens nummer 194.1-30

Benämning

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent, slagtålig plast (kadmiumfri). Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.
Kort utförande.

Användningsdata:

Pozidriv-skruvmejslar för skruvar med Pozidriv- och Supadriv-krysspår.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen