Skruvdragare för Pozidriv, med plasthandtag 2

Art-nr: 668200 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
148 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic
krysspårstorlek 2
för skruv-⌀ 3,1 − 5,2 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 215 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668200 2
EAN/GTIN 7610733204083
Tillverkarens nummer 192.2-100

Benämning

Utförande:

”Classic”-krafthandtag av transparent, slagtålig plast (kadmiumfri). Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Användningsdata:

Pozidriv-skruvmejslar för skruvar med Pozidriv- och Supadriv-krysspår.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen