Elektrikerskruvdragarsats för spår isolerad 8

Art-nr: 663311 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal skruvmejslar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal skruvmejslar 8
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 663311 8
EAN/GTIN 4062406059767
Tillverkarens nummer 663311 8

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av höglegerat verktygsstål. Från strl 5,5 är isoleringens ytter-⌀ lika stor som mejselbredden (fördelaktigt vid arbeten i trånga utrymmen).
Klingor med konformade mejselspetsar avstämda till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Innehåll:

Vardera 1 skruvdragare nr 663301: storlek 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen