Elektrikerskruvdragare för spår isolerad, mejselbredd b: 4mm

Art-nr.: 663301 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 244 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 4 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
mejseltjocklek a 0,8 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 207 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 663301 4
EAN/GTIN 4062406059699
Tillverkarens nummer 663301 4

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av höglegerat verktygsstål. Från strl 5,5 är isoleringens ytter-⌀ lika stor som mejselbredden (fördelaktigt vid arbeten i trånga utrymmen).
Klingor med konformade mejselspetsar avstämda till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen