Elektrikerskruvdragare för spår isolerad 6,5 mm

Art-nr: 663301 6,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
683 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mejselbredd b 6,5 mm
    Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    mejseltjocklek a 1,2 mm
    klinglängd 150 mm
    totallängd 257 mm
    Drivprofil Spårskruvmejsel
    Produktslag Skruvmejslar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 663301 6,5
    EAN/GTIN 4062406059712
    Tillverkarens nummer 663301 6,5

    Benämning

    Utförande:

    Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
    På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
    Flerkomponents krafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon. Klinga av höglegerat verktygsstål. Från strl 5,5 är isoleringens ytter-⌀ lika stor som mejselbredden (fördelaktigt vid arbeten i trånga utrymmen).
    Klingor med konformade mejselspetsar avstämda till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

    Användningsdata:

    För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
    Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen