{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 160 iS | |
mejselbredd b | 4 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
mejseltjocklek a | 0,8 mm | |
klinglängd | 100 mm | |
totallängd | 198 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 663200 4 | |
EAN/GTIN | 4013288160102 | |
Tillverkarens nummer | 05006441001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektrikerskruvdragare för spår, reducerad klingdiameter, med kraftformhandtag isolerad 4 mm
på begäran
I lager
400 styck i lager
162,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
861 styck i lager
46,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 198 | 207 |
klinglängd | 100 | 100 |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
mejselbredd b | 4 | 4 |
mejseltjocklek a | 0,8 | 0,8 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |