Elektrikerskruvdragarsats för spår, reducerad klingdiameter med kraftformhandtag isolerad, Antal skruvmejslar: 3

Art-nr.: 663210 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
121 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal skruvmejslar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal skruvmejslar 3
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 663210 3
EAN/GTIN 4013288164537
Tillverkarens nummer 05258028001

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Klingor med konformade mejselspetsar avstämda till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål med konformad mejselspets, zinkfosfaterad. Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (kling-⌀ = isolerings-⌀ framtill på klingan).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Innehåll:

vardera 1 mejsel nr 663200: storlek 3,5; 4; 5,5

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen