{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 160 iS | |
mejselbredd b | 3,5 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
mejseltjocklek a | 0,6 mm | |
klinglängd | 100 mm | |
totallängd | 181 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 663200 3,5 | |
EAN/GTIN | 4013288191144 | |
Tillverkarens nummer | 05006440001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Elektrikerskruvdragare för spår, reducerad klingdiameter, med kraftformhandtag isolerad, mejselbredd b: 3,5mm
på begäran
I lager
536 styck i lager
11,83 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
853 styck i lager
3,77 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 181 mm | 187 mm |
klinglängd | 100 mm | 100 mm |
mejselbredd b | 3,5 mm | 3,5 mm |
mejseltjocklek a | 0,6 mm | 0,6 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |