{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Classic VDE | |
mejselbredd b | 3,5 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
klingbeteckning | 2 | |
mejseltjocklek a | 0,6 mm | |
klinglängd | 100 mm | |
totallängd | 190 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 663000 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733062416 | |
Tillverkarens nummer | 5100.2-100 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad 3,5 mm
på begäran
I lager
839 styck i lager
85,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 141 styck i lager
43,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 190 | 187 |
klinglängd | 100 | 100 |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
mejselbredd b | 3,5 | 3,5 |
mejseltjocklek a | 0,6 | 0,6 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |