{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Classic VDE | |
mejselbredd b | 10 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
klingbeteckning | 8 | |
mejseltjocklek a | 1,6 mm | |
klinglängd | 200 mm | |
totallängd | 320 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 663000 10 | |
EAN/GTIN | 7610733064335 | |
Tillverkarens nummer | 5100.SL 8-200 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad, mejselbredd b: 10mm
på begäran
I lager
120 styck i lager
221,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
294 styck i lager
120,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 320 mm | 320 mm |
klinglängd | 200 mm | 200 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
mejselbredd b | 10 mm | 10 mm |
mejseltjocklek a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |