Elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad 2 mm

Art-nr: 663000 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 672 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Classic VDE
mejselbredd b 2 mm
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
klingbeteckning 00
mejseltjocklek a 0,4 mm
klinglängd 45 mm
totallängd 125 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 663000 2
EAN/GTIN 7610733064267
Tillverkarens nummer 5100.00-45

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Slankt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.
Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.
Klingor med konformade mejselspetsar avstämda till skruvspårens normmått. Isolerade med ett genomslagsmotstånd som är flerdubbelt större än den föreskrivna minimiprovspänningen enligt VDE. På varje enskild skruvmejsel av denna typ provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.
Elektrikermejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad 2 mm

Elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad 2 mm

på begäran
I lager
1 672 styck i lager
62,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 078 styck i lager
46,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Spårskruvmejsel Spårskruvmejsel
totallängd 125 120
klingbeteckning 00
klinglängd 45 60
mejselbredd b 2 2
mejseltjocklek a 0,4 0,4
Produktslag Skruvmejslar Skruvdragare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen