{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 334 | |
mejselbredd b | 6,5 mm | |
mejseltjocklek a | 1,2 mm | |
klinglängd | 150 mm | |
totallängd | 255 mm | |
mejselspets | lasertip | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 662200 6,5 | |
EAN/GTIN | 4013288003089 | |
Tillverkarens nummer | 05110010001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag 6,5 mm
på begäran
I lager
282 styck i lager
131,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
313 styck i lager
71,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 255 mm | 257 mm |
klinglängd | 150 mm | 150 mm |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
mejselbredd b | 6,5 mm | 6,5 mm |
mejseltjocklek a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |