Normskruvdragare för spår, med kraftformhandtag 5,5 mm

Art-nr: 662200 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
508 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 335
mejselbredd b 5,5 mm
mejseltjocklek a 1 mm
klinglängd 125 mm
totallängd 223 mm
mejselspets lasertip
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 662200 5,5
EAN/GTIN 4013288003331
Tillverkarens nummer 05110007001

Benämning

Utförande:

Smidda klingor och mejselspetsar med exakt passform för normerade skruvspår i spårskruvar.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.

Norm:

DIN 5265 form A

Anmärkning:

Skruvmejslarna får garanterat bästa livslängd om de alltid används för exakt de normerade skruvspår som de är avsedda för (se tabelldelen). Skador på skruvspåren förhindras effektivt om man alltid väljer rätt mejselstorlek.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen