{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 932 A | |
mejselbredd b | 5,5 mm | |
mejseltjocklek a | 1 mm | |
klinglängd | 100 mm | |
totallängd | 205 mm | |
sexkant för skruvnycklar | 10 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 660300 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288175212 | |
Tillverkarens nummer | 05018264001 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa, mejselbredd b: 5,5mm
på begäran
I lager
997 styck i lager
116,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
421 styck i lager
63,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
693 styck i lager
77,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 205 mm | 205 mm | 230 mm |
klinglängd | 100 mm | 100 mm | 125 mm |
mejselbredd b | 5,5 mm | 5,5 mm | 7 mm |
mejseltjocklek a | 1 mm | 1 mm | 1,1 mm |
sexkant för skruvnycklar | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvmejslar |