Skruvdragare för spår, med trähandtag, mejselbredd b: 5,5mm

Art-nr.: 660800 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
499 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

mejselbredd b 5,5 mm
mejseltjocklek a 1 mm
klinglängd 100 mm
totallängd 205 mm
sexkant för skruvnycklar 8 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660800 5,5
EAN/GTIN 4045197373045
Tillverkarens nummer 660800 5,5

Benämning

Utförande:

Handtag av lackerat hårdträ med läderslagkappa. Klinga av kromvanadinstål, från strl 5,5 genomgående till handtagets ände. Förkromad yta, svart mejselspets.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen