Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa 3,5 mm

Art-nr: 660300 3,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
305 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 932 A
mejselbredd b 3,5 mm
mejseltjocklek a 0,6 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 161 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660300 3,5
EAN/GTIN 4013288018007
Tillverkarens nummer 05018260001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med inbyggda mjukzoner och slagkåpa (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).
Genomgående sexkantig klinga av slagtåligt specialstål till handtagets ände. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen