{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mejselbredd b | 10 mm | |
mejseltjocklek a | 1,6 mm | |
klinglängd | 175 mm | |
totallängd | 287 mm | |
sexkant för skruvnycklar | 13 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 660100 10 | |
EAN/GTIN | 4013288102164 | |
Tillverkarens nummer | 05002720002 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag 10 mm
på begäran
I lager
183 styck i lager
274,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
312 styck i lager
117,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
304 styck i lager
112,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 287 | 294 | 295 |
klinglängd | 175 | 175 | 175 |
mejselbredd b | 10 | 10 | 10 |
mejseltjocklek a | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
sexkant för skruvnycklar | 13 | 13 | 13 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvmejslar |