{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mejselbredd b | 5,5 mm | |
mejseltjocklek a | 1 mm | |
klinglängd | 100 mm | |
totallängd | 198 mm | |
sexkant för skruvnycklar | 8 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 660100 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288102133 | |
Tillverkarens nummer | 05002705002 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag 5,5 mm
på begäran
I lager
312 styck i lager
136,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
400 styck i lager
64,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
891 styck i lager
60,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 198 | 205 | 200 |
klinglängd | 100 | 100 | 100 |
mejselbredd b | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
mejseltjocklek a | 1 | 1 | 1 |
sexkant för skruvnycklar | 8 | 8 | 8 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvmejslar |