{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mejselbredd b | 9 mm | |
mejseltjocklek a | 1,6 mm | |
klinglängd | 150 mm | |
totallängd | 262 mm | |
sexkant för skruvnycklar | 13 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 660100 9 | |
EAN/GTIN | 4013288102157 | |
Tillverkarens nummer | 05002715002 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag, mejselbredd b: 9mm
på begäran
I lager
92 styck i lager
246,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
620 styck i lager
99,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 262 mm | 269 mm |
klinglängd | 150 mm | 150 mm |
mejselbredd b | 9 mm | 9 mm |
mejseltjocklek a | 1,6 mm | 1,4 mm |
sexkant för skruvnycklar | 13 mm | 13 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |