{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 498 mm | |
höjd H | 149 mm | |
Mätnoggrannhet | 4 % | |
max utgående vridmoment | 4 500 Nm | |
max ingående vridmoment | 173 Nm | |
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger | 1:26 | |
rekommenderad momentnyckel / momentområde | 200 Nm | |
antal stödanordningar (reaktionsplattor) | 1 | |
fyrkantfäste | 1 tum | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
⌀ D | 108 mm | |
vikt | 7 kg | |
Mätteknik | mekanisk | |
backgångsspärr | ja | |
överbelastningsskydd | ja | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 659980 4500 | |
EAN/GTIN | 5060207567442 | |
Tillverkarens nummer | 17021 |