{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 398 mm | |
höjd H | 103 mm | |
Yttermått R1 | 77 mm | |
Yttermått R2 | 212 mm | |
Mätnoggrannhet | 4 % | |
max utgående vridmoment | 1 300 Nm | |
max ingående vridmoment | 260 Nm | |
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger | 1:5 | |
rekommenderad momentnyckel / momentområde | 300 Nm | |
antal stödanordningar (reaktionsplattor) | 2 | |
fyrkantfäste | 3/4 tum | |
fyrkantsfäste | 1/2 tum | |
⌀ D | 108 mm | |
vikt | 3,8 kg | |
Mätteknik | mekanisk | |
backgångsspärr | nej | |
överbelastningsskydd | ja | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 659980 1300 | |
EAN/GTIN | 5060207560108 | |
Tillverkarens nummer | 17220 |