VridMomentmultiplikator fr,o,m, storlek 1300 i plastväska 1000 Nm

Art-nr: 659980 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

max utgående vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 273 mm
höjd H 63 mm
Yttermått R1 55 mm
Yttermått R2 143 mm
Mätnoggrannhet 4 %
max ingående vridmoment 200 Nm
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger 1:5
rekommenderad momentnyckel / momentområde 250 Nm
antal stödanordningar (reaktionsplattor) 2
fyrkantfäste 3/4 tum
fyrkantsfäste 1/2 tum
⌀ D 65 mm
vikt 1,5 kg
Mätteknik mekanisk
backgångsspärr nej
överbelastningsskydd ja
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659980 1000
EAN/GTIN 5060207565622
Tillverkarens nummer 180260

Benämning

Utförande:

Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växeln. Enväxlad drivning med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. Utåtgående anslutningsfäste med utvändig fyrkanttapp för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).
Extremt noggrant arbetande växel med slipade kugghjul och polerade borrhål garanterar en exakt och alltid reproducerbar momentomvandling. Enastående noggrannhet på minst ± 4 %. Mycket kompakt och lätt konstruktion, extrem lång livslängd och ytterst lite underhåll.

Fördel:

Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.

Anmärkning:

Alternativa stödanordningar till nr 659980 storlek 2000 och 7000 kan levereras på förfrågan. Nr 659980 storlek 2000 kan på förfrågan levereras med elektroniska mätvärdesgivare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen