{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 300 TX | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±10 % | |
totallängd L | 175 mm | |
klinglängd | 65 mm | |
inställt vridmoment | 2 Nm | |
inställt vridmoment | 200 cNm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | fast | |
Mätteknik | mekanisk | |
Drivprofil | Skruvmejslar för TORX®-skruvar | |
Fast inställt vridmoment | ja | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | förinställd | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | inte justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
vikt | 118 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659950 TX10 | |
EAN/GTIN | 4013288093370 | |
Tillverkarens nummer | 05027934001 |