Momentmejslar, Typ: 3

Art-nr.: 659950 3
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,64 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 300 Hex
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±10 %
totallängd L 175 mm
klinglängd 65 mm
inställt vridmoment 3 Nm
inställt vridmoment 300 cNm
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform fast
Mätteknik mekanisk
Drivprofil Sexkantskruvdragare
Fast inställt vridmoment ja
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet förinställd
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 124 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659950 3
EAN/GTIN 4013288096449
Tillverkarens nummer 05027912001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Beprövat ergonomiskt handtag, från 5 Nm med pistolgrepp. Varje enskild momentmejsel är inställd på ett vridmoment som passar skruvstorleken.
En låsring skyddar mekanismen i handtaget mot oavsiktlig justering eller manipulation. Klingstorlek och vridmoment är inpräglade i handtagets ände.
När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med touch-ljud. Fortsatt dragning av skruven är inte möjlig.
Storlek 2 − 4 för insexskruvar.
Storlek TX6 − TX20 för skruvar med Torx®-profil.
Storlek 6IP − 20IP för skruvar med Torx Plus®-profil.

Användningsdata:

Idealiska för montering av vändskär.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen