Momentmejslar 9IP

Art-nr: 659950 9IP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
73 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 300 IP
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±10 %
totallängd L 175 mm
klinglängd 65 mm
inställt vridmoment 1,4 Nm
inställt vridmoment 140 cNm
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform fast
Mätteknik mekanisk
Drivprofil Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Fast inställt vridmoment ja
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet förinställd
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet inte justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 117 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659950 9IP
EAN/GTIN 4013288093400
Tillverkarens nummer 05028043001

Benämning

Utförande:

Beprövat ergonomiskt handtag, från 5 Nm med pistolgrepp. Varje enskild momentmejsel är inställd på ett vridmoment som passar skruvstorleken.
En låsring skyddar mekanismen i handtaget mot oavsiktlig justering eller manipulation. Klingstorlek och vridmoment är inpräglade i handtagets ände.
När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med touch-ljud. Fortsatt dragning av skruven är inte möjlig.
Storlek 2 − 4 för insexskruvar.
Storlek TX6 − TX20 för skruvar med Torx®-profil.
Storlek 6IP − 20IP för skruvar med Torx Plus®-profil.

Användningsdata:

Idealiska för montering av vändskär.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen