Momentmejsel med skala 15 cNm

Art-nr: 659949 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 136,52 SEK /st.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (cNm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: F 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 15 cNm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 107 mm
momentintervall 1 cNm - 15 cNm
momentintervall 0,01 Nm - 0,15 Nm
skalgradering 1 delstreck = 0,1 cNm
16 mm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning cNm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 60 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659949 15
EAN/GTIN 4580125347700
Tillverkarens nummer N1,5 LTDK-H

Benämning

Utförande:

Inställbar via mikrometerskala. Profilerat lättmetallhandtag.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås ger momentmejseln ”signal” (som hörs och känns) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen